アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
高耐蝕用圧力計
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19799868
品番
DL-B1-TA-0.4M
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥85,690
販売価格(税別)
¥
77,900
バスケットに入れる
接液部は全てフッ素樹脂のため、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。
酸化物が発生しません。密閉式PP樹脂ケースですので悪条件の雰囲気にも対応できます。
仕様
【組立・検査環境】クリーンルームクラス10000
材質
接液部/ PTFE(フッ素樹脂)、 ケース・カバー/ PP(ポリプロピレン)、 透明板/ PC(ポリカーボネート)、 内機/黄銅
使用温度範囲(℃)
5〜40
精度
2%F.S.
接続
外径Φ6.35
アズワン品番
2-353-02
圧力レンジ(MPa)
0〜0.4