アズワン
騒音計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
19799913
品番
AR724
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,168
販売価格(税別)
¥
7,425
バスケットに入れる
寸法(mm)
56×36×145
測定範囲
30~130dB
質量(g)
140
電源
006P(9V)乾電池×1個(別売)
分解能
0.1
機能
バックライト、最大値
サンプルレート(回/s)
2
周波数範囲
31.5Hz~8kHz
アズワン品番
2-391-01