アズワン
アズワンの はかり
アズワンの 分銅/おもり
円盤分銅
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19800297
品番
F1DS-200GA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。円盤型はズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
質量(g)
200
等級
F1級(特級)
アズワン品番
2-485-07
表面粗さ
2μm以下
材質
オーステナイト非磁性ステンレス鋼
タイプ
円盤
規格
磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
密度
JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合