円盤分銅

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19800315 品番F1DS-50GA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。円盤型はズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。

質量(g)50 等級F1級(特級) アズワン品番2-485-09 表面粗さ2μm以下 材質オーステナイト非磁性ステンレス鋼 タイプ円盤 規格磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/266/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする