※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ (CDV3TN100-〜)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 形式(N) 無給油タイプ 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 注文コード19800505 品番CDV3TN100-100-1D
参考基準価格(税別)¥48,950 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はストローク・形式・電磁弁電圧など105種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)100 ストローク(mm)100 作動方式複動 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 通電押引(-) 通電押出し形 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする