CDV3TN100-125-2 バルブ付エアシリンダ (CDV3TN100-~) SMC 19800627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ (CDV3TN100-~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個形式(N) 無給油タイプ注文コード19800627品番CDV3TN100-125-2
参考基準価格(税別)¥48,350販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)100ストローク(mm)125作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵通電押引(-) 通電押出し形電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする