CDV3TN100-125J-A44-1D バルブ付エアシリンダ (CDV3TN100-~) SMC 19800654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ (CDV3TN100-~)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125形式(N) 無給油タイプ電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)注文コード19800654品番CDV3TN100-125J-A44-1D
参考基準価格(税別)¥68,920販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)100ストローク(mm)125作動方式複動リード線取出方法(D) DIN形ターミナル形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリンバルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A44 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付通電押引(-) 通電押出し形電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする