仕様材質(mm):フレーム/ステンレス、前面パネル/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)・厚み0.5、吹出風量:約1m3/min、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、HEPAフィルターサイズ(mm):200×200×50t、パイプ(mm):Φ13ステンレス(SUS304)、重量(ユニット含む)(kg):12.6
寸法(mm)1000×500×500(649※)
電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
型番AIW型-C
モーターACモーター
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
吹出風速約0.5m/s
アズワン品番2-714-02