メスシリンダーラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合サイズ【メスシリンダー】小/5〜25mL、中/50〜250mL 注文コード19801313 品番小・中サイズ用
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥32,010
販売価格(税別)
29,100
この商品は適合サイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

煩雑になりがちな収納スペースに。
汎用的な50〜250mLのメスシリンダーをどちらにも設定した2段ラックです。
底部に水受け用バットを設けていますので、洗浄後の保管・乾燥に適しています。
U字型の柵とスリットがメスシリンダーの転がりを防ぎます。
ベース側は上に来るので、乾きやすく取り出しやすいです。

材質【本体・水受け】ステンレス(SUS304) 適合サイズ【メスシリンダー】小/5〜25mL、中/50〜250mL 寸法(mm)400×300×270 質量(kg)2.7 アズワン品番2-722-01 スリット幅(mm)10・22

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする