ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 19801609 品番 -
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥25,483
販売価格(税別)
23,166

充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。

長さ(m)11 材質PTFE(四フッ化エチレン) 仕様ナフロン(R) 半透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-40〜+260 内径(Φmm)6 規格食品衛生法適合商品 内径×外径(Φmm)6×8 外径(Φmm)8 アズワン品番2-796-02
注意
※ラボランとは・・・1割増量のお徳用パックです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする