屋内投光用アイランプ 散光形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19802256 品番RF110V180W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

効率の良い配光。一般の白熱電球に比べると、光の無駄が無く、必要な場所で光を自由に集中できます。
明るさが長続きします。アルミニウムが反射鏡として蒸着されているので鏡面が汚れることもなく、寿命末期までの明るさを保つことができます。

口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状レフ電球 定格ランプ電力(W)180 仕様屋内用 種別200W形 長さ(mm)155 種類レフ電球 全光束(Lm)2300 定格寿命(時間)1500 ビーム光束(Lm)800 バルブ径(Φmm)110 ビーム角(度)60 中心光度(cd)1400 ガラス仕上ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする