トイレットペーパー 芯有り 再生紙製

(534件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(12ロール) 注文コード19802396 品番シングル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

再生紙を使用しています。
芯有りタイプ。
ミシン目あり。
※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容は変更ありません。

芯径(mm)約38 種別芯あり 材質再生紙 幅(mm)107 タイプシングル 長さ(m)55 使用場所トイレ
注意
※トイレの詰まりの原因になりますので、一度に大量のトイレットペーパーをトイレに流さないでください。水洗トイレに包装材を流さないで下さい。トイレットペーパーは屋外や湿気の多い場所へ長期保管すると品質が変化する場合がございます。
※トイレットペーパーの芯は、トイレには流さないでください。
※引火の原因になりますので、火気の近くに置かないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管をしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19802396 シングル 86415273 - トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ 1パック(6ロール) 439 税込483 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:274
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 534
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-04
用途:
普段使い
その他業種

値段の割にクオリティが高いと思います。問題なく使えます。

対象商品:
19802396
2026-03-09
用途:
自宅で使用
運輸・通信業

試しに買ってみましたがやわらかすぎて残念でした。次回は違う商品を試してみます。

2025-02-08
用途:
分量用
その他業種

家庭にいることが多い高齢者宅に、気兼ねなく使ってもらえる

対象商品:
19802405
2024-04-09
用途:
トイレの消耗品として

重たくかさばる為、宅配をしてもらい、十分コストパフォーマンスがあると思います。

対象商品:
19802423
2024-03-14
用途:
事務作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

ダブルのトイレットペーパーは使いやすいです。30m巻きがあったら都合良いです。

対象商品:
19802396
2023-01-23
用途:
会社のトイレ用
製造業

今までホームセンターで購入していましたが労力を考えるとモノタロウさんで買う方が良いです。価格もそれほど変わりませんし、ほかの備品と同時購入して送料無料になるようにしています。いつもありがとうございます!品質も満足です!

1人が参考にしています
対象商品:
19802405
2023-01-18
用途:
排出
農・林・水産業

いちいち買いに行く手間もない上にこの価格で肌触りも悪くないし助かりました。

1人が参考にしています
2023-02-23
用途:
トイレで使用
その他業種

トイレットペーパーホルダーというんでしょうか、セットしてペーパーを取る下(床)を見てみると、大量の白い子なみたいなものが・・・
なんだこれは?と思い触ってみてら、トイレットペーパーから出る粉でした。
大量に出るのでビックリです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする