表示錠 (表示錠+サムターン)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19802545 品番 S-4N B/S 60mm
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
材質亜鉛合金 仕上ニッケル 適合扉厚(mm)28〜40 バックセット60mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
部屋のドア鍵交換
株式会社坂本建築 様 (建設業・工事業)

古いドア鍵を交換しました
穴が同じ大きさだったのでスムーズに交換できました

2025-05-14
用途:
トイレドアの表示錠の交換

古くなり、新しく交換するために購入。交換作業は容易にできたのでとても良かったです。

対象商品:
19802545
2023-03-31
用途:
リフォーム
製造業

見た目が安っぽくなく、とても良いです。作りも申し分ない

対象商品:
19802527
2020-02-28
用途:
取替用
協同建設株式会社 様

開き扉の左右の勝手に対応できているので、発注から、交換まで調べたりする手間が省けた。また、他の商品との購入で送料が無料になったことで、他の通販サイトより安く購入出来ました。

対象商品:
19802502
2020-02-17
用途:
店舗のトイレ錠の取替
LSK 様 (サービス業)

現状は室内からのみ鍵をかけるタイプでしたが非常解錠付にしたので中で何かあった時に解錠出来るので安心です。お手頃の価格で助かりました。
動きも良さそうです。

対象商品:
19802502
2016-09-29
用途:
トイレのレバーハンドル交換、51ミリのバックセット

トイレに小判座のレバーハンドルがついてました。分譲マンションで一昔前に流行ったスタイル。

全室のレバーハンドルを木製でお洒落なタイプに交換しましたが、小判座を辞めたので丸座に。トイレの表示錠だけ別途用意する必要が出てきました。

安いがしっかりた作り。レバーハンドルのチューブラ錠、バックセットが51ミリですので表示錠も同じ長さの物がいい。レバーハンドルの丸座と縦に綺麗に並びますから。

亜鉛合金のようですがヘアライン仕上げでステンのように見えます。見た目、価格とも満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする