GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.32 内締錠セット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
仕上
ニッケル
ニッケル
サテンゴールド
ブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19803087
品番
LS-32-3K13-N
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
タイプ
小判座
仕上
ニッケル
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー