ハイレバーNo.32 空錠セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19803184 品番 LVS-32-1M-SG
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質アルミ合金 仕様LVSケース錠 タイプ丸座 仕上サテンゴールド 適合扉厚(mm)28〜40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19803175
2024-01-12
用途:
ドアノブ交換で。
その他業種

楽に開けやすくなりました。交換は難なく出来ました。
長持ちしてくれると嬉しいです。

対象商品:
19803184
2019-01-21
用途:
レバーハンドルの交換
その他業種

レバーハンドルだけでなく座も必要だったのでセットで購入しました。ケースロック(新品)は使わなかったので予備として取っておきます。プラスのドライバー1本で女性でも簡単に交換できました。色もシルバーからサテンゴールドに変更しました。流線型のデザインもきれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする