Huba Control
Huba Controlの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
Huba Controlの pH計/導電率計/標準液
Huba Controlの 本体
トランスミッタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19803867
品番
520.9H0S03L401
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
センサー部は溶接構造で、内部にOリングは使用しておりません。接液部材質はステンレス(SUS316L)で気体・液体・アンモニアを含む冷媒など幅広い流体の圧力監視、制御用センサーとして使用可能です。
材質
ステンレス(SUS316L)
測定範囲(MPa)
0〜1
電源
7〜33VDC
ケーブル長(m)
1.5
精度
±0.5%FS
接続
G1/4オス
保護等級
IP67
アズワン品番
2-9187-01