ハイレバーNo.42 表示錠セット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19804024 品番 LS-42-4K13-G
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質アルミ合金 仕様LSミニケース錠 タイプ小判座 仕上鏡面ゴールド 適合扉厚(mm)28〜40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19804024
2024-06-18
用途:
自宅ドアに取り付け
サービス業

サテンではないゴールドのハンドルはなかなかないなか、在庫がありすぐに配送していただき助かりました。交換に手間取りましたが付け替えることができました。

対象商品:
19804024
2023-04-04
用途:
ドアノブ
達建 様 (建設業・工事業)

見た目も動作も非常に良く価格も手ごろで非常に良い。

対象商品:
19804015
2022-09-12
用途:
ドアレバー交換
有限会社細田合紙店 様

少し手こずりましたがなんとか取り付けられました。取り付け前に内鍵の内部部品が外れていたため内側パネルを剥がしセットし直して取り付けました。
取り付け前に裏表を確認するのに簡単に内鍵のロックが外れたのでは作業しずらいでしょう。
それがなければ満点でした。動きもしっとりとして良かっただけにチョット残念。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする