ハイレバーNo.43 空錠セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19804146 品番 LS-43-1K13-N
参考基準価格(税別)¥5,410 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質アルミ合金 仕様LSミニケース錠 タイプ小判座 仕上ニッケル 適合扉厚(mm)28〜40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする