GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の ドア錠
ハイレバーNo.81 表示錠セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19805144
品番
LVS-81W-4ND-Cr
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金、木部
仕様
LVSケース錠
タイプ
丸座(セパレート)
仕上
クローム(木部:ホワイティッシュブラウン)
適合扉厚(mm)
28〜40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ、樹脂含浸強化木