画像準備中

ハイレバーNo.81 表示錠セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19805187 品番LVS-81B-4ND-Cr
参考基準価格(税別)¥15,290 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛合金、木部 仕様LVSケース錠 タイプ丸座(セパレート) 仕上クローム(木部:ブラッキッシュブラウン) 適合扉厚(mm)28〜40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ、樹脂含浸強化木

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする