GIKEN(川口技研)
ハイレバーNo.62 空錠セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合扉厚(mm)
33~40
28~40
33~40
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19805275
品番
LS-62A-1SQJ-MS
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
タイプ
SQJ角座
仕上
メタリックシルバー
適合扉厚(mm)
33~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
MS色塗装仕上