画像準備中

ハイレバーNo.65 内締錠セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19805363 品番 LVS-65A-3ND-MS
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質アルミ合金 仕様LVSケース錠 タイプ丸座(セパレート) 仕上メタリックシルバー 適合扉厚(mm)28〜40 バックセット51mm 表面仕上げMS色塗装仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする