GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の ドア錠
ハイレバーNo.65 内締錠セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19805406
品番
LVS-65A-3PSQJ-MS
参考基準価格(税別)
¥7,220
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
仕様
LVSケース錠
タイプ
SQJ角座(セパレート)
仕上
メタリックシルバー
適合扉厚(mm)
33〜40
バックセット
51mm
表面仕上げ
MS色塗装仕上