画像準備中

ハイレバーNo.66 シリンダー錠セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19805503 品番LVS-66A-5ND-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,060
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ合金 仕様LVSケース錠 タイプ丸座(セパレート) 仕上メタリックシルバー 適合扉厚(mm)28〜40 バックセット51mm 表面仕上げMS色塗装仕上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19805503 LVS-66A-5ND-MS 03427098 LVS-66A-F5D-MS ハイレバーNo.66 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット GIKEN(川口技研) ハイレバーNo.66 GFシリンダー錠+レバーハンドルセット GIKEN(川口技研) 1セット 8,498 税込9,348 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする