ハイレバーNo.62 表示錠セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード19805695品番LVS-62A-4PYB-Cr
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,980
材質アルミ合金仕様LVSケース錠タイプ横長角座+角サムターン座(セパレート)仕上クローム適合扉厚(mm)33~40バックセット51mm表面仕上げメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19805695LVS-62A-4PYB-Cr27090414LVS-62A-4PYBJ-Cr画像準備中ハイレバーNo.62 表示錠セットGIKEN(川口技研)1セット
7,898
税込8,688
メーカー廃番
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする