バーコーター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19805739 品番 No.28
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,590
販売価格(税別)
16,900

直径1/4インチのステンレス棒に各太さのステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって非常に薄く均一な膜厚が得られます。

アズワン品番2-9572-17 使用の目安型番No×1.5〜2.0μm(ウェット塗膜時) 芯径(inch)1/4 全長(inch)16 塗布量12インチ 素線径(μm)Φ711.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする