GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の ドア錠
ハイレバーNo.65 表示錠セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19805808
品番
LVS-65A-4PSQ-Cr
参考基準価格(税別)
¥9,220
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金
仕様
LVSケース錠
タイプ
角座+角サムターン座(セパレート)
仕上
クローム
適合扉厚(mm)
33〜40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ