ハイレバーNo.65 表示錠セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19805817 品番LVS-65A-4PSQ-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,220
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ合金 仕様LVSケース錠 タイプ角座+角サムターン座(セパレート) 仕上ニッケル 適合扉厚(mm)33〜40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ+クリアー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする