GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の 空錠・ハンドル単体
ハイレバーNo.66 空錠セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕上
ニッケル
注文コード
19805862
品番
LS-66A-1SQ-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,660
この商品は
仕上
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
タイプ
角座
仕上
ニッケル
適合扉厚(mm)
33〜40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー