画像準備中

ハイレバーNo.66 空錠セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 仕上クローム 注文コード19805878 品番LS-66A-1YB-Cr
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,230
この商品は仕上など5種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ合金 仕様LSミニケース錠 タイプ横長角座 仕上クローム 適合扉厚(mm)33〜40 バックセット51mm 表面仕上げメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19805878 LS-66A-1YB-Cr 27090448 LS-66A-1YBJ-Cr 画像準備中 ハイレバーNo.66 空錠セット GIKEN(川口技研) 1セット 4,998 税込5,498 メーカー廃番

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする