GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の 空錠・ハンドル単体
戸襖錠セット(D2スタンダード戸襖タイプ+32ハイレバー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕上
(レバー側)サテンゴールド、(戸襖側)黒
注文コード
19806054
品番
AL-32-2M-SG(L)
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
吊元
左
仕上
(レバー側)サテンゴールド、(戸襖側)黒
材質
(レバー側)アルミ合金+(戸襖側)亜鉛合金
タイプ
(レバー側)丸座、(戸襖側)D2スタンダード
種類
屋内用
適合扉厚(mm)
28〜40
バックセット
60mm