密閉容器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)15 材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー) 注文コード19806195 品番4515-60-004(容器のみ)
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は容量・材質など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様サイズ(mm)※1:Φ338×297、※1:フタ取り付け時のサイズです。、UN規格(ソリッド):1H2/X30/S、最大有効内径(mm):Φ295、食品安全規格:EC 10/2011適合 材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー) 容量(L)15 型番4515-60-004(容器のみ) アズワン品番2-9668-21

商品説明動画

密閉容器4515−00−004(2-9668-01)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
1人が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする