ハイレバー(No.42ハンドルのみ)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 19806203 品番 H-42-N
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
適合扉厚(mm)28〜40 材質アルミ合金 寸法(mm)(角芯)7 種類ドアレバー 仕上ニッケル
注意
※丸座・角座等の座金は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19806212
2026-01-18
用途:
交換作業
その他業種

ノブに多少の余裕は有りますが、新品になり満足しています。

対象商品:
19806228
2023-07-15
用途:
老朽更新
サービス業

22年前の新築戸建向けです。トステムのリビングドアノブが剥げてきたので更新しました。本品ノブのみの交換でしたが、無加工で交換でき満足です。
後日もう一つ試しに購入し「内側から鍵がかけられる同時期のトイレのノブ」用に取付しましたが、ノブ側にドア器具側の鍵穴とノブ側を合わせるため、購入したドアノブの金具を少し削る(それなりに大変かも)必要があるかもです。結果問題なく利用でき満足です。

対象商品:
19806212
2022-06-10
用途:
ドアノブの変更
製造業

綺麗なゴールドサテンにてベースのカバーの色とマッチしました。

対象商品:
19806203
2022-01-09
用途:
ドアレバー汚れの為、交換
株式会社 うえき不動産 様

築20年経ち汚れ、キズが目立つ様になったので交換。レバーを変えたらドアも良く見えました。

1人が参考にしています
対象商品:
19806212
2021-02-08
用途:
塗装が剥がれ交換用に購入
その他業種

元のドアノブより素敵になって握り心地も良く、
とても満足しています。他の部屋も購入予定です。

対象商品:
19806212
2020-05-10
用途:
ドアレバーハンドルの交換
その他業種

H-42-SGとH-33-SGを購入。両者は座金接触部の直径が異なるので、どちらが良いかを見るため2種類購入した。到着後すぐに且つ簡単に交換できた。勿論どちらも使用している。その後、残りの部屋用はH-42-SGを注文した。・・・角芯の太さは、製造メーカーにより7mmと8mmのものがあるので、カタログに明示した方が良いのではないでしょうか。調べていくうちに、角芯の太さが統一されていないことがわかり、合うかどうかを調べるのに多くの時間を使った。

12人が参考にしています
対象商品:
19806212
2020-03-10
用途:
ノブのみ取り替え
その他業種

中古住宅を買ったんですが、ノブの塗装が剥げており困っていたところこの商品を見つけました。セキスイブランドの扉でしたがサイズもピッタリで本当に助かりました。

対象商品:
19806228
2020-03-04
用途:
カワジュン製品との交換
電気・ガス・熱供給・水道業

10年も経つとドアノブも剥げてきました。カワジュン製品のドアノブの代わりに購入しました。ゴールドが綺麗で手触りも抜群です。しかし少し持ち手が短いです。あと3p長ければ大満足なのですが・・・。ゴールドでお手頃価格な製品としてはピカイチだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする