CurTec
CurTecの ガラス・樹脂・金属容器
CurTecの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
CurTecの ポリタンク/扁平缶
密閉容器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
20
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)
注文コード
19806204
品番
4520-60-004(容器のみ)
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
容量・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サイズ(mm)※1:Φ338×377、※1:フタ取り付け時のサイズです。、UN規格(ソリッド):1H2/X30/S、最大有効内径(mm):Φ295、食品安全規格:EC 10/2011適合
材質
本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)
容量(L)
20
型番
4520-60-004(容器のみ)
アズワン品番
2-9668-22
商品説明動画
密閉容器4515−00−004(2-9668-01)
参考になった