ハイレバー(No.62Aハンドルのみ)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1組 仕上メタリックシルバー 注文コード19806352 品番H-62A-MS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕上など4種類から選べます 他の種類を見る
適合扉厚(mm)28〜40 材質アルミ合金 寸法(mm)(角芯)7 種類ドアレバー 仕上メタリックシルバー
注意
※丸座・角座等の座金は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-20
用途:
管理アパートの入居者入れ替え時
株式会社Good 様 (不動産業)

開封後 レバー設置のため二つに分ける際すっとはずれなくて、、やや不安になりましたが何度かトライするうちにはずれて、設置も簡単でとてもきれいになりよかったです。レバーのみで販売されているので少しでも傷んでいるお部屋があったら交換してきれいに保ちたいと思います。(レバーは、ペットによる傷や劣化による塗装剥がれがあったため)

対象商品:
57048898
2023-12-08
用途:
持ち賃貸マンションのリフォーム
不動産業

台座などセットで売られている物が多い中、レバーだけで売られていておしゃれで手頃な値段のを探していて、これを見つけて結構リピートしています。質感、デザイン共にパーフェクト。
また買います。

対象商品:
19806377
2021-02-14
用途:
賃貸物件退去時
不動産業

なんか最近レバー系は人気があるのか、値段が上がったような。
欠品のときもある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする