シューズカバーABC-R

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード19806606 品番ABC-R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,909
販売価格(税別)
7,190

撥水、防水加工及び靴底に滑り止め加工を施しています。感染防止用としても使用できます。

仕様足首にあたる部分と履き口にゴムを使用しております。 全長(mm)495 サイズ(cm)30〜32 アズワン品番2-9886-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19806606
2022-01-14
用途:
解体作業

解体作業で靴の中に金属片などが入り足の裏に刺さったりしていた為、こちらを購入。作業者の感想を聞いてみたところ、滑らないし、金属片などが中に入り込む事もなくなり非常に良いとの事でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする