アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの 板金製品類・棚・ストッカー
アズワンの シンク
流し台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19806658
品番
HPM1-1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥111,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
800、(背板90)
付属品
レベル調整用アジャスター(+30mm)・ホース付き
仕様
1槽水切りシンク
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
21
タイプ
左水槽
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
槽深さ(mm)
220
アズワン品番
2-9895-05