流し台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19806685 品番APM1-900K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥125,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)800、(背板90) 付属品レベル調整用アジャスター(+25mm)・ホース付き 仕様水切りキャビネットシンク 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)26 タイプ左水槽 奥行(mm)450 間口(mm)900 槽深さ(mm)220 アズワン品番2-9896-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする