GIKEN(川口技研)
LSミニケース小判座シリンダー錠(ミニケースラッチ+小判座セット)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
仕上
メタリックシルバー
ニッケル
サテンゴールド
ブラウン
メタリックシルバー
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
19806702
品番
LS-5K13-MS
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
バックセット
51mm
仕上
メタリックシルバー
タイプ
小判座
適合扉厚(mm)
28~40
仕様
LSミニケース錠