GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の ドア・扉金物
GIKEN(川口技研)の ドアキャッチ
LSミニケースH15角長座空錠 (ミニケースラッチ+角長座セット)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
19806754
品番
LS-1H15-N
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LSミニケース錠
タイプ
H15角長座
仕上
ニッケル
適合扉厚(mm)
28〜40
バックセット
51mm