GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の ドア錠
LSミニケースH15角長座表示錠 (ミニケースラッチ+角長座セット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
19806788
品番
LS-4H15-SG
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
LSミニケース錠
タイプ
H15角長座
仕上
サテンゴールド
適合扉厚(mm)
28〜40
バックセット
51mm