LVSケース丸座空錠(ケースラッチ+丸座セット)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード19806797 品番LVS-1M-N
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様LVSケース錠 タイプ丸座 仕上ニッケル 適合扉厚(mm)28〜40 バックセット51mm
注意
※一般住宅室内専用となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19806806
2023-03-02
用途:
部屋のラックの交換
製造業

ドアのラッチのみの購入が出来るか検索したところ、モノタロウでヒット出来ました。
一様、メーカーと寸法関係は確認しましたが、合うかは半分掛けでしたが、DIYでチャレンジしました。
作業自体は、ものの10分位で交換出来た上、新築時の様な感触に戻り、大変満足しています。簡単に、交換出来たので、リピートで合計3個購入しました。

対象商品:
19806797
2021-12-15
用途:
トイレドアキーの動作不良交換作業

築30年の家屋のドアキー交換に使用したが
問題無く動作し互換性について満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする