LVSケース丸座内締錠(ケースラッチ+丸座セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード19806815 品番LVS-3ND-N
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
バックセット51mm 仕上ニッケル タイプ丸座(セパレート) 適合扉厚(mm)28〜40 仕様LVSケース錠
注意
※一般住宅室内専用となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする