ステンレスヘビーワゴン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19806877 品番 枠付きラージ2段
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥62,810
販売価格(税別)
57,100

重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。

段数2 仕様組立式 材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)830×510×809、(有効作業)750×500 質量(kg)17 耐荷重(kg/段)50 棚間隔(mm)620 ストッパー対角ストッパー付 キャスター径(Φmm)75 アズワン品番3-1557-03 総耐荷重(kg)100 棚板調整ピッチ(mm)50

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする