アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの ステンレス製ワゴン
アズワンの 標準型
ステンレスヘビーワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19806886
品番
枠付きラージ3段
参考基準価格(税別)
¥67,700
販売価格(税込)
¥74,360
販売価格(税別)
¥
67,600
バスケットに入れる
重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
段数
3
仕様
組立式
材質
ステンレス(SUS430)
寸法(mm)
830×510×809、(有効作業)750×500
質量(kg)
21
耐荷重(kg/段)
50
棚間隔(mm)
300
ストッパー
対角ストッパー付
キャスター径(Φmm)
75
アズワン品番
3-1557-04
総耐荷重(kg)
150
棚板調整ピッチ(mm)
50