GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 建具金物
GIKEN(川口技研)の 鍵・錠前
GIKEN(川口技研)の 引き戸錠
LVSケーススクエア角座内締錠(ケースラッチ+SQ角座セット)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
19806955
品番
LVS-3PSQJ-MS
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
LVSケース錠
タイプ
SQJ角座(セパレート)
仕上
メタリックシルバー
適合扉厚(mm)
33〜40
バックセット
51mm
注意
※一般住宅室内専用となります。