ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 看板用部品・オプション
表示板取付ベース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
材質
耐水ベニヤ
セット内容
取付金具4個
トラスコ品番
811-5762
注文コード
19807287
品番
303-11B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,500
この商品は
材質・セット内容・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
整然と一括掲示できる取付ベースです。
表示内容
許可票3点
材質
耐水ベニヤ
トラスコ品番
811-5762
セット内容
取付金具4個
寸法(mm)
450×1630×25厚
仕様
L字型取付金具
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19807287
303-11B
41500577
303-11C
法令許可許可票表示板・取付ベース板セット
ユニット
1台
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です