※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カップブラシ(軸付き)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19807428 品番 ACG-75SUS
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

金属のバリ取り・サビ落とし・塗装はがし・下地研磨等に有効です。カップ形状なので、広範囲を研磨できます。

軸径(Φmm)6 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)20 材質(ブラシ部)SUS304 外径(Φmm)75 金具径(mm)35 適合工具チャック工具用(ボール盤等) アズワン品番3-1855-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする