アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
カップブラシ(軸付き)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19807464
品番
ACG-75SW
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
金属のバリ取り・サビ落とし・塗装はがし・下地研磨等に有効です。カップ形状なので、広範囲を研磨できます。
軸径(Φmm)
6
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
20
材質(ブラシ部)
スチールワイヤー
外径(Φmm)
75
金具径(mm)
35
適合工具
チャック工具用(ボール盤等)
アズワン品番
3-1856-04