※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)600リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード19807541品番CDV3TN50-600-A54LS-1WD
参考基準価格(税別)¥54,400販売価格(税込)¥54,978販売価格(税別)
この商品はストローク・リード線取出方法など7種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付